Motion
040805
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 5/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 11/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-11/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01694852
No. Fabricante 040805
Price$3.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 5/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 11/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-11/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01694852
No. Fabricante 040805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    5/64 pulg.
  • Longitud del canal
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/64 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R40C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071408051

Descripción general

Descripción del fabricante
5999447 R40C BROCA 5/64 TORNILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo