Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/64 pulg.
- Longitud del canal13/16 pulg.
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Diámetro del mango7/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR40C
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071408075
Descripción general
Descripción del fabricante
5999450 R40C BROCA 7/64 TORNILLO