Motion
040810
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 5/32 pulg., material de acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/16 pulg.
Artículo MI #01694857
No. Fabricante 040810
Precio2.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 5/32 pulg., material de acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/16 pulg.
Artículo MI #01694857
No. Fabricante 040810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R40C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071408105

Descripción general

Descripción del fabricante
5999446 R40C BROCA 5/32 TORNILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo