Motion
040830
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 15/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01694877
No. Fabricante 040830
Precio17.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - 15/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-1/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01694877
No. Fabricante 040830
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
Su precio$17.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    15/32 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R40C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071408303

Descripción general

Descripción del fabricante
5999423 R40C BROCA 15/32 TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo