Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR40C
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- EspecificaciónANSI, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071408327