Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#22
- Longitud del canal1-1/16 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango#22
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR41
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071410221