Motion
041025
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #25, Material de acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-1/16 pulg.
Artículo MI #01694969
No. Fabricante 041025
Precio2.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #25, Material de acero de alta velocidad, canal de 1 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 2-1/16 pulg.
Artículo MI #01694969
No. Fabricante 041025
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
Su precio$2.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #25
  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    #25

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R41
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071410252

Descripción general

Descripción del fabricante
5998839 R41 BROCA #25 MÁQUINA DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo