Motion
041045
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #45, Material de acero de alta velocidad, 3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-3/4 pulg. longitud total
Artículo MI #01694989
No. Fabricante 041045
Precio2.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #45, Material de acero de alta velocidad, 3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 1-3/4 pulg. longitud total
Artículo MI #01694989
No. Fabricante 041045
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
Precio2.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #45
  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    #45

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R41
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071410450

Descripción general

Descripción del fabricante
5999237 R41 BROCA #45 MÁQUINA DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo