Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#53
- Longitud del canal5/8 pulg.
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Diámetro del mango#53
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR41
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071410535
Descripción general
Descripción del fabricante
5999277 R41 BROCA #53 MÁQUINA DE TORNILLO