Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#22
- Longitud del canal1-1/16 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango#22
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35, M42
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieM41CO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071413222