Motion
041351
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #51, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 11/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-11/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01695095
No. Fabricante 041351
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #51, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 11/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-11/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01695095
No. Fabricante 041351
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
Precio3.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #51
  • Longitud del canal
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    #51

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    M41CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071413512

Descripción general

Descripción del fabricante
5996130 M41CO BROCA #51 TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo