Motion
041830
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #30, Material de acero de alta velocidad, 15/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-15/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01695209
No. Fabricante 041830
Precio2.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #30, Material de acero de alta velocidad, 15/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-15/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01695209
No. Fabricante 041830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #30
  • Longitud del canal
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    #30

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R41C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071418302

Descripción general

Descripción del fabricante
5998547 R41C BROCA #30 MÁQUINA DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo