Motion
041835
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #35, Material de acero de alta velocidad, 7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-7/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01695214
No. Fabricante 041835
Precio2.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - #35, Material de acero de alta velocidad, 7/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-7/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01695214
No. Fabricante 041835
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
Precio2.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #35
  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #35

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R41C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071418357

Descripción general

Descripción del fabricante
5998563 R41C BROCA #35 MÁQUINA DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good