Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#60
- Longitud del canal1/2 pulg.
- Longitud total1-3/8 pulg.
- Diámetro del mango#60
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- SerieR41C
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071418609