Motion
042009
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - I, Material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-11/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01695308
No. Fabricante 042009
Precio7.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - I, Material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-11/16 pulg. longitud total
Artículo MI #01695308
No. Fabricante 042009
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
Precio7.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    I
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    I

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    R42
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071420091

Descripción general

Descripción del fabricante
5998927 R42 BROCA I MÁQUINA DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno