Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la brocaP
- Longitud del canal1-11/16 pulg.
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mangoP
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR42
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071420169