Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la brocaV
- Longitud del canal1-7/8 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mangoV
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- SerieR42
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071420220
Descripción general
Descripción del fabricante
5998963 R42 BROCA V MÁQUINA TORNILLO