Motion
042306
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - F, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01695331
No. Fabricante 042306
Precio10.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - F, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-7/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 2-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01695331
No. Fabricante 042306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    F
  • Longitud del canal
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    F

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    M42CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071423061

Descripción general

Descripción del fabricante
5996657 M42CO BROCA F MÁQUINA TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno