Motion
042318
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - R, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-11/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3 pulg. longitud total
Artículo MI #01695343
No. Fabricante 042318
Precio16.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - R, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 1-11/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3 pulg. longitud total
Artículo MI #01695343
No. Fabricante 042318
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
Precio16.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    R
  • Longitud del canal
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    R

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35, M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    M42CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071423184

Descripción general

Descripción del fabricante
5996521 M42CO BROCA R MÁQUINA DE TORNILLOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo