Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la brocaG
- Longitud del canal1-7/16 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Diámetro del mango0.261 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR42C
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- EspecificaciónANSI, NAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071428073
Descripción general
Descripción del fabricante
5999367 R42C BROCA G MÁQUINA TORNILLO