Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2 pulg.
- Profundidad general29 mm
Detalles
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaLatón, acero
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica100 psi
- Tipo de indicadorNeumático
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Conexión de rosca1/4 NPT