Motion
02980 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 234 TAN 12 MM X 55M

3M
02980 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 12 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 12 mm de ancho, 5.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #01696110
No. Fabricante 02980 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 12 MM X 55M
Precio16.67 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02980 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 12 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 12 mm de ancho, 5.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #01696110
No. Fabricante 02980 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 12 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.67 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    5.9 mil
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    0.47 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    34 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura no crítico,Operaciones de pintura de temperatura media,Aplicaciones de retención,protección o agrupación,Etiquetado general,Fijación de servicio ligero a medio,Uso general en interiores
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00021200029806
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200029806

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA PARA ENMASCARAR 02980 SCOTCH GEN PURP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte resistente es fácil de rasgar, pero resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • El adhesivo de goma proporciona una adhesión instantánea y resiste el levantamiento o el rizado, pero aun así se retira fácilmente
  • El soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • Funciona bien en operaciones de hornear pintura hasta 250°F durante 30 minutos
  • Fabricado sin disolventes para reducir el impacto medioambiental

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos