Motion
02981 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 234 TAN 18 MM X 55M

3M
02981 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 18 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 18 mm de ancho, 5.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #01696111
No. Fabricante 02981 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 18 MM X 55M
Precio18.10 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02981 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 18 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 18 mm de ancho, 5.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #01696111
No. Fabricante 02981 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 18 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio18.10 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    5.9 mil
  • Peso
    0.331 lb
  • Ancho
    0.7 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    34 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura no crítico,Operaciones de pintura de temperatura media,Aplicaciones de retención,protección o agrupación,Etiquetado general,Fijación de servicio ligero a medio,Uso general en interiores
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00021200029813
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200029813

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA PARA ENMASCARAR 02981 SCOTCH GEN PURP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte resistente es fácil de rasgar, pero resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • El adhesivo de goma proporciona una adhesión instantánea y resiste el levantamiento o el rizado, pero aun así se retira fácilmente
  • El soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • Funciona bien en operaciones de hornear pintura hasta 250°F durante 30 minutos
  • Fabricado sin disolventes para reducir el impacto medioambiental

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos