Motion
03390 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4008 BLANCO ROTO 4"X36YD  1/8"

3M
03390 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 4"X36YD 1/8"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4008, blanquecina, 4 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #01696118
No. Fabricante 03390 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 4"X36YD 1/8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03390 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 4"X36YD 1/8"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4008, blanquecina, 4 pulg. x 36 yardas, 125 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #01696118
No. Fabricante 03390 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 4"X36YD 1/8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    250 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    125 mm
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    160 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200033902
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200033902

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 03390
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.125 pulg. (3.2 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma gruesa amortigua y evita la vibración y la estructura de celda abierta ayuda a enfriar los componentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos