Motion
04133 CINTA ADHESIVA ESCOCESA DE PELÍCULA 821 ROSA 4"X72YD

3M
04133 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 4"X72YD

Scotch® Cinta de protección de etiquetas 821, rosa, 4 pulg. x 72 yardas, 8 por caja
Artículo MI #01696127
No. Fabricante 04133 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 4"X72YD
Precio79.81 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04133 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 4"X72YD

Scotch® Cinta de protección de etiquetas 821, rosa, 4 pulg. x 72 yardas, 8 por caja
Artículo MI #01696127
No. Fabricante 04133 SCOTCH LABELGARD FILM TAPE 821 PINK 4"X72YD
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
Precio79.81 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    12 pulg.
  • Grosor
    2.5 mil
  • Peso
    1.23 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Acetato
  • Color
    Rosa
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Elongación en el descanso
    15 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200041334
  • UPC_NO
    50021200041339

Descripción general

Descripción del fabricante
04133 CINTA ADHESIVA DE PELÍCULA 821 SCOTCH LABELGARD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Acabado mate
  • Corta fácil y fácilmente para dispensar
  • Bajo nivel de estática
  • Escribir en la superficie
  • Superficie de bajo resplandor
  • Envejecimiento prolongado
  • Estable a temperaturas frías y protegerá las etiquetas del congelador
  • La cinta tiene un aspecto único
  • Las etiquetas se pueden editar, corregir o redirigir fácilmente
  • La protección de lectura de códigos de barras permite una lectura sin reflejos
  • Es poco probable que la mayoría de las etiquetas se amarilleen, pucker o se sequen durante la vida normal de la etiqueta
  • Precio por rollo