Motion
04936 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR PINTURA ESCOCESA 231/231ATAN  72 MM X 55 M 7.6 MIL

3M
04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL

3M™ Cinta de enmascarar para pintura 231/231A, bronceado, 72 mm x 55 m, 7.6 mil, 12 por caja
Artículo MI #01696144
No. Fabricante 04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL
Precio97.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL

3M™ Cinta de enmascarar para pintura 231/231A, bronceado, 72 mm x 55 m, 7.6 mil, 12 por caja
Artículo MI #01696144
No. Fabricante 04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL
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
Precio97.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.15 yardas
  • Grosor
    7.6 mil
  • Peso
    1.543 lb
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    38 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200049361

Descripción general

Descripción del fabricante
04936 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR PINTURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de goma proporciona una fuerte adherencia y resistencia a la elevación
  • Eliminación limpia de muchas superficies después de hornear o hornear a alta temperatura
  • El reverso de papel minicrepe suave se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El soporte resistente es fácil de rasgar, pero resiste el astillamiento y proporciona una extracción de una pieza
  • El desenrollado controlado dispensa uniformemente, reduciendo la fatiga