Motion
7010330324 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 890051, 811 8 IN X 1/4 IN

3M
7010330324 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890051, 811 8 IN X 1/4 IN

Abrasivos estándar de 890051, 811 8 x 1/4 x 3/8 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #01696161
No. Fabricante 7010330324 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890051, 811 8 IN X 1/4 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330324 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890051, 811 8 IN X 1/4 IN

Abrasivos estándar de 890051, 811 8 x 1/4 x 3/8 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #01696161
No. Fabricante 7010330324 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 890051, 811 8 IN X 1/4 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA ESTÁNDAR 7010330324 ABRASIVES A/O 890051 es un dispensador de cinta fabricado con abrasivo de óxido de aluminio.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115356612
  • Cantidad del paquete
    6
  • UPC_NO
    00051115356612

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330324 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos