Motion
06947 CINTA ADHESIVA PARA BOLSAS DE WHISKY ESCOCÉS 8240 5"X6"

3M
06947 SCOTCH POUCH TAPE 8240 5"X6"

Scotch® Cinta adhesiva para bolsas 8240, 5 x 6 pulgadas, 8 rollos por caja (500 bolsas/rollo)
Artículo MI #01696166
No. Fabricante 06947 SCOTCH POUCH TAPE 8240 5"X6"
Precio93.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06947 SCOTCH POUCH TAPE 8240 5"X6"

Scotch® Cinta adhesiva para bolsas 8240, 5 x 6 pulgadas, 8 rollos por caja (500 bolsas/rollo)
Artículo MI #01696166
No. Fabricante 06947 SCOTCH POUCH TAPE 8240 5"X6"
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
Precio93.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la aplicación
    6 pulg.
  • Anchura de la aplicación
    5 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    30 pulg.
  • Grosor
    2.5 mil
  • Peso
    1.468 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200069475
  • Material
    polipropileno
  • Cantidad del paquete
    500
  • Cantidad de hoja
    500
  • UPC_NO
    00021200069475

Descripción general

Descripción del fabricante
06947 CINTA ADHESIVA PARA BOLSAS DE WHISKY ESCOCÉS 8240 5"X6"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 5” x 6”, rollo de cintas de bolsa sensibles a la presión de fácil dispensación con un borde adhesivo y una sección central impresa que no se pega
  • Diseñado con mensaje impreso: "DOCUMENTOS ADJUNTOS"
  • Mejore el rendimiento hasta en un 40 % al emparejarlo con los dispensadores complementarios M797 y M727.
  • El fuerte soporte de película proporciona humedad
  • y barrera resistente a la abrasión para resistir los rigores del transporte
  • Adhesivo de caucho sintético agresivo que proporciona una excelente adhesión a varias superficies y evita la fricción para reducir la posibilidad de paquetes perdidos o retrasados
  • El soporte de película conformable se adapta a paquetes y sustratos de envío voluminosos y curvos
  • 500 bolsas/rollo