Motion
CINTA DE PELÍCULA 07281 PTFE 5490 MARRÓN 1"X36YD

3M
07281 PTFE FILM TAPE 5490 BROWN 1"X36YD

3M™ Cinta de película de PTFE 5490, marrón, 1 pulg. x 36 yardas, 3.7 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #01696169
No. Fabricante 07281 PTFE FILM TAPE 5490 BROWN 1"X36YD
Precio204.32 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07281 PTFE FILM TAPE 5490 BROWN 1"X36YD

3M™ Cinta de película de PTFE 5490, marrón, 1 pulg. x 36 yardas, 3.7 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #01696169
No. Fabricante 07281 PTFE FILM TAPE 5490 BROWN 1"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio204.32 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    3.7 mil
  • Peso
    0.455 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    27 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    70016054226
  • Número de Upc del fabricante
    00021200072819
  • Material
    PTFE extruido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +500 °F
  • Serie
    5490
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D3330, D3759, D3652
  • UPC_NO
    00021200072819

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 07281 PTFE MARRÓN 5490
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La película de PTFE antiadherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • Amplio rango de temperatura para rendimiento en maquinaria y equipos calefactados
  • La cinta de película de PTFE 3M™ extruida es más plana que las cintas de película de PTFE desnatadas típicas
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
  • La alta resistencia a la abrasión y la resistencia a la abrasión garantizan fiabilidad y rendimiento para reducir la fricción, el sonajero y el ruido de la maquinaria

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo