Motion
07283 CINTA DE PELÍCULA PTFE 5490 GRIS 2"X36YD  3.5 MIL

3M
07283 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 2"X36YD 3.5 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5490, marrón, 2 in x 36 yd, 3.7 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #01696170
No. Fabricante 07283 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 2"X36YD 3.5 MIL
Precio510.80 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07283 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 2"X36YD 3.5 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5490, marrón, 2 in x 36 yd, 3.7 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #01696170
No. Fabricante 07283 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 2"X36YD 3.5 MIL
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
Precio510.80 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho del rodillo
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    3.7 mil
  • Peso
    0.725 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    27 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    70016054192
  • Número de Upc del fabricante
    00021200072833
  • Material
    PTFE extruido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +500 °F
  • Serie
    5490
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D3330, D3759, D3652
  • UPC_NO
    00021200072833

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 07283 PTFE 5490 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La película de PTFE antiadherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • Amplio rango de temperatura para rendimiento en maquinaria y equipos calefactados
  • La cinta de película de PTFE 3M™ extruida es más plana que las cintas de película de PTFE desnatadas típicas
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
  • La alta resistencia a la abrasión y la resistencia a la abrasión garantizan fiabilidad y rendimiento para reducir la fricción, el sonajero y el ruido de la maquinaria