Motion
7010330858

3M
7010330858

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, 48.0000 in de longitud de la correa, 6.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #01696172
No. Fabricante 7010330858
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330858

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, 48.0000 in de longitud de la correa, 6.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #01696172
No. Fabricante 7010330858
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Limpieza, desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Crímenes
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00051115364723
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Cinturón FE
  • UPC_NO
    00051115364723

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330858 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material FE proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida
  • Más eficiente en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de stock
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad, resistencia al calor y una tasa de corte uniforme
  • Adecuado para aplicaciones de baja elasticidad