Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor29.57 ml
- Tamaño del paquete1 oz
- Peso0.097 lb
Detalles
- ColorTransparente
- Tiempo de curado48 h
- Número de Upc del fabricante00021200742903
- Compensación de materialCianoacrilato
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO00021200742903
- Viscosidad20 cP
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Se adhiere a materiales difíciles de adherir, incluidos vinilo flexible y caucho EPDM
- Alta resistencia y resistencia a los impactos
- Alcanza la resistencia de manejo en menos de 20 segundos
- El adhesivo de baja viscosidad se aplica fácilmente desde el frasco
- Unión fuerte, duradera y duradera en una variedad de sustratos