Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete5 galones (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónForma de sellos herméticos en la cubierta a casco de fibra de vidrio, accesorios a través del casco, madera a fibra de vidrio, orificios y accesorios de la cubierta, motores en espejos de fibra de vidrio, bajo molduras, costuras del casco por encima y por debajo de la línea de flotación, carcasa de la cubierta
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante00021200214639
- Compensación de materialFibra de vidrio, madera
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 °F 190 °F
- Tipo de paquetePuede
- Formulario de productoPegar
- UPC_NO00021200214639
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Adhesión permanente: por encima y por debajo de la línea de flotación
- Estándar del sector durante más de 50 años
- Ofrece mayor tiempo de trabajo
- Logra resistencia de manejo en 48 horas
- El polímero de poliuretano resistente y flexible forma uniones fuertes
- Capaz de retener enlaces fuertes durante la vibración, hinchazón, contracción o choque
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.