Motion
7010367128 ABRASIVOS ESTÁNDAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE CORREA RC 888004, 3 PULG. X 1

3M
7010367128 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888004, 3 IN X 1

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888004, 3 in x 10-11/16 in MED, 10 por caja
Artículo MI #01696224
No. Fabricante 7010367128 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888004, 3 IN X 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367128 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888004, 3 IN X 1

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888004, 3 in x 10-11/16 in MED, 10 por caja
Artículo MI #01696224
No. Fabricante 7010367128 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888004, 3 IN X 1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.688 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115364419
  • UPC_NO
    00051115364419

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367128 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Excelente punto de partida para el acabado de acero inoxidable con un acabado #4
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas