Motion
61547 CINTA DE SELLADO DE CAJA DE CUADROS ESCOCESES 369 TOSTADO 48 MM X 50 M

3M
61547 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 TAN 48 MM X 50 M

Cinta de embalaje Tartan : una cara, color beige, resistencia a la tracción de 38 in-lb, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #01696279
No. Fabricante 61547 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 TAN 48 MM X 50 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
61547 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 TAN 48 MM X 50 M

Cinta de embalaje Tartan : una cara, color beige, resistencia a la tracción de 38 in-lb, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #01696279
No. Fabricante 61547 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 TAN 48 MM X 50 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Resistencia a la tensión
    38 pulg./lb
  • Grosor
    1.6 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Beige
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006104395
  • Número de Upc del fabricante
    00021200615474
  • UPC_NO
    00021200615474

Descripción general

Descripción del fabricante
61547 CINTA DE SELLADO DE CAJA DE CUADROS ESCOCESES 369
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.