Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Resistencia a la tensión28 pulg./lb
- Grosor7 mil
- Ancho36 mm
Detalles
- Material adhesivoGoma sintética
- Material de apoyoPolietileno de baja densidad
- ColorTransparente
- Tipo de dispensadorManual
- Elongación en el descanso720 %
- Número de stock del fabricante70006152030
- Número de Upc del fabricante00021200693144
- Tipo de materialPelícula de polietileno
- UPC_NO00021200693144
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte especial de película de polipropileno proporciona un factor de estiramiento del 650 %, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta
- El adhesivo se retira limpiamente cuando se estira sin dañar los gráficos de la caja ni las instrucciones de envío
- La solución sostenible produce menos residuos que la envoltura retráctil tradicional
- La aplicación permite el movimiento de aire dentro del palé para productos sensibles al tiempo, como frutas y verduras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.