Motion
82227 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 460 PARTE BLANQUECINA B 5 GAL

3M
82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 460, blanco roto, parte B, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #01696307
No. Fabricante 82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL
Precio3,039.97 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 460, blanco roto, parte B, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #01696307
No. Fabricante 82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL
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
Precio3,039.97 USD/pa

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    5 galones (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200822278
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • UPC_NO
    00021200822278

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 82227
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La vida útil de 60 minutos con fuerza de manipulación en cuatro horas permite tiempo suficiente para el reposicionamiento
  • Resistente a los impactos y alta resistencia a la fatiga para soportar condiciones exigentes
  • Rendimiento medioambiental excepcional
  • Alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento para uniones fuertes en aplicaciones críticas
  • Certificación UL-HB, ASTM E162, ASTM E662, Bombardier SMP 800C, Boeing BSS 7239