Motion
82334 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE SOLDADURA ESCOCESA CA100 1 OZ/28.3 G

3M
82334 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 OZ/28.3 G

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld : transparente, 1 oz, botella, líquido, 48 h de tiempo de curado
Artículo MI #01696318
No. Fabricante 82334 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 OZ/28.3 G
Precio92.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82334 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 OZ/28.3 G

Adhesivo de cianoacrilato Scotch-Weld : transparente, 1 oz, botella, líquido, 48 h de tiempo de curado
Artículo MI #01696318
No. Fabricante 82334 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA100 1 OZ/28.3 G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    29.57 ml
  • Tamaño del paquete
    1 oz
  • Peso
    0.109 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    48 h
  • Número de Upc del fabricante
    00021200823343
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    00021200823343
  • Viscosidad
    De 2,500 a 4,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
82334 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta resistencia y resistencia a los impactos
  • Se adhiere a una serie de sustratos, incluidos plásticos y cauchos
  • Alcanza la resistencia de manejo en menos de 70 segundos
  • El adhesivo de viscosidad media se aplica fácilmente desde el frasco