Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 yardas
- Longitud total59.93 yardas
- Grosor general8.6 mm
- Ancho general0.94 pulg.
- Vida útil1 año
- Resistencia a la tensión25 pulg.
- Grosor9 mil
- Ancho0.94 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión55 oz-in
- Material de apoyoPolietileno
- ColorGris
- Elongación en el descanso17 %
- Retardante de llamaRetardante de llama
- Número de stock del fabricante70006250123
- Número de Upc del fabricante00021200855610
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Tipos de productosCinta industrial
- UPC_NO00021200855610
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para uso intensivo en aplicaciones de MRO y construcción
- Se retira limpiamente hasta un mes de muchas superficies opacas sin vidrio cuando se aplica en interiores
- Se adhiere inmediatamente y permanece hasta un año sin deterioro cuando se aplica en interiores
- El fuerte soporte resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
- Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
- Se adapta a superficies irregulares sin levantar
- Ahorra tiempo y molestias al eliminar residuos pegajosos o secos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.