Motion
86523 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 897 TRANSPARENTE 12 MM X 55 M

3M
86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M

Scotch® Cinta de filamento 897, transparente, 12 mm x 55 m, 5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #01696339
No. Fabricante 86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M
Precio8.34 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M

Scotch® Cinta de filamento 897, transparente, 12 mm x 55 m, 5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #01696339
No. Fabricante 86523 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 12 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.34 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    170 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    0.47 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    60 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200865237
  • UPC_NO
    00021200865237

Descripción general

Descripción del fabricante
86523 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 897
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alta resistencia para aplicaciones de agrupación, refuerzo y unificación de palés de servicios públicos
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • La cinta resiste arañazos, abrasiones, humedad y rayones
  • La transparencia proporciona una visibilidad clara de los gráficos de caja, la impresión y las ilustraciones