Motion
86525 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 897 TRANSPARENTE 24 MM X 55M

3M
86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 897, transparente, 24 mm x 55 m, 5 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #01696341
No. Fabricante 86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M
Precio13.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 897, transparente, 24 mm x 55 m, 5 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #01696341
No. Fabricante 86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    170 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    60 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Borrar
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200865251
  • UPC_NO
    00021200865251

Descripción general

Descripción del fabricante
86525 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 897
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.