Motion
03760 CONJUNTO DE ALETA ROTO PEEN 9/16"X1"TC 330

3M
03760 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1"TC 330

Kit de acabado - Diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 9/16 pulg.
Artículo MI #01696358
No. Fabricante 03760 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1"TC 330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03760 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1"TC 330

Kit de acabado - Diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 9/16 pulg.
Artículo MI #01696358
No. Fabricante 03760 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1"TC 330
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    9/16 pulg.

Detalles

  • Descripción larga
    El 7000000788 es un kit de acabado que cuenta con un tamaño de 1 en tamaño, 9/16 en ancho y un peso de 0.018 lb, diseñado para aplicaciones de acabado superficial detalladas.
  • Número de stock del fabricante
    7000000788
  • Número de Upc del fabricante
    00048011037608
  • UPC_NO
    00048011037608

Descripción general

Descripción del fabricante
03760 CONJUNTO DE COLGAJO ROTO PEEN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conjunto de solapa/mandril es portátil para mayor comodidad
  • El chorreado de carburo de tungsteno está unido a las solapas, lo que proporciona un método de granallado más limpio que el "chorreado" de disparo suelto
  • Disponible en tres tamaños de solapa para áreas superficiales pequeñas y grandes
  • Especialmente eficaz para la reelaboración precisa en servicio, la fabricación, la reparación de áreas pequeñas y los orificios de granallado
  • Imparte una tensión residual compresiva que beneficia al material al fortalecer su durabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos