Motion
03766 CONJUNTO DE ALETA ROTO PEEN 9/16"X1 1/4"TC 330

3M
03766 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1 1/4"TC 330

Kit de acabado - Diámetro de rueda de 1-1/4 in, ancho de rueda de 9/16 in
Artículo MI #01696360
No. Fabricante 03766 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1 1/4"TC 330
Precio83.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03766 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1 1/4"TC 330

Kit de acabado - Diámetro de rueda de 1-1/4 in, ancho de rueda de 9/16 in
Artículo MI #01696360
No. Fabricante 03766 ROTO PEEN FLAP ASSEMBLY 9/16"X1 1/4"TC 330

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    9/16 pulg.

Detalles

  • Descripción larga
    El 03766 es un kit de acabado con un diámetro de 1-1/4 pulg., un ancho de 9/16 pulg. y un peso de 0.018 lb, diseñado para aplicaciones de acabado superficial detalladas.
  • Número de stock del fabricante
    61986510354
  • Número de Upc del fabricante
    00048011037660
  • UPC_NO
    00048011037660

Descripción general

Descripción del fabricante
03766 CONJUNTO DE COLGAJO ROTO PEEN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El conjunto de solapa/mandril es portátil para mayor comodidad
  • El chorreado de carburo de tungsteno está unido a las solapas, lo que proporciona un método de granallado más limpio que el "chorreado" de disparo suelto
  • Disponible en tres tamaños de solapa para áreas superficiales pequeñas y grandes
  • Especialmente eficaz para la reelaboración precisa en servicio, la fabricación, la reparación de áreas pequeñas y los orificios de granallado
  • Imparte una tensión residual compresiva que beneficia al material al fortalecer su durabilidad