Motion
05975 CEPILLO CON SOLAPA DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

3M
05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

Scotch-Brite® Cepillo Clean N Strip ℮ Flap - Óxido de aluminio, 3 in de diámetro de rueda, 1-3/4 in de ancho de rueda
Artículo MI #01696384
No. Fabricante 05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS
Precio82.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

Scotch-Brite® Cepillo Clean N Strip ℮ Flap - Óxido de aluminio, 3 in de diámetro de rueda, 1-3/4 in de ancho de rueda
Artículo MI #01696384
No. Fabricante 05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    El FN510079406 es un cepillo de aletas fabricado con material abrasivo de óxido de aluminio, con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1-3/4 pulg., una velocidad máxima de 8500 rpm y un peso de 0.198 lb, adecuado para la limpieza, mezcla y acabado de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    FN510079406
  • Número de Upc del fabricante
    00048011059754
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    00048011059754

Descripción general

Descripción del fabricante
05975 CEPILLO CON SOLAPA Y ACABADO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La densidad suave y los grados abrasivos med/fino/muy fino producen superficies cepilladas sin compuestos
  • Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
  • Suministra continuamente abrasivos frescos para obtener acabados uniformes y uniformes
  • La red no tejida es resistente a la carga y al calor, lo que permite obtener resultados de acabado fino en una variedad de materiales
  • Logra acabados decorativos en metal, madera y compuestos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos