Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Número de Upc del fabricante50051115330563
- UPC_NO50051115330563
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El tamaño de 6 x 9˝ es más manejable que un rollo pesado
- Más duradero que las almohadillas de mano normales
- La almohadilla se puede dimensionar fácilmente para herramientas eléctricas como Jitterbug, lijadoras orbitales y de línea recta
- Las fibras reforzadas añaden rigidez y durabilidad para el uso en máquina, en comparación con las almohadillas de mano
- Construcción de red flexible que se adapta a los contornos
- La estructura de red 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
- Los espacios en el material de la red ayudan a evitar la carga para una vida útil extralarga
- El material de nailon impermeable se puede utilizar con lubricantes o disolventes
- Alternativa sin corrosión a la lana de acero o cepillos de alambre
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.