Motion
13804 WHISKY-BRITE STAR 4"A VFN LS

3M
13804 SCOTCH-BRITE STAR 4"A VFN LS

Scotch-Brite™ Estrella, 4 en A VFN LS, 25 por interior 50 por caja
Artículo MI #01696397
No. Fabricante 13804 SCOTCH-BRITE STAR 4"A VFN LS
Precio19.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13804 SCOTCH-BRITE STAR 4"A VFN LS

Scotch-Brite™ Estrella, 4 en A VFN LS, 25 por interior 50 por caja
Artículo MI #01696397
No. Fabricante 13804 SCOTCH-BRITE STAR 4"A VFN LS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Tipo de conector
    Atornillado
  • Número de stock del fabricante
    61500139516
  • Número de Upc del fabricante
    00048011138046
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    00048011138046

Descripción general

Descripción del fabricante
13804 WHISKY-BRITE STAR 4"A VFN LS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La acción de los husillos en forma de resorte permite que el abrasivo se doble fácilmente y se ajuste dentro de áreas de difícil acceso
  • Se puede utilizar con el mandril 3M 944 para facilitar la fijación y fijación a herramientas abrasivas
  • Disponible en calidades gruesa (CRS) y muy fina (VFN), por lo que se puede lograr el acabado deseado
  • Hasta 50 o 100 estrellas por caja para ayudar a minimizar los pedidos de sustitución
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo