Motion
7010366891 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO ABRASIVOS ESTÁNDAR 850030, 3-1/6 PULG. OAL X

3M
7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X

Abrasivos estándar de mandril de rueda unificado 850030, 3-1/6 in OAL x 1/4 in Shank, 1 por caja
Artículo MI #01696409
No. Fabricante 7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X

Abrasivos estándar de mandril de rueda unificado 850030, 3-1/6 in OAL x 1/4 in Shank, 1 por caja
Artículo MI #01696409
No. Fabricante 7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115331794
  • UPC_NO
    00051115331794

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366891 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado específicamente para su uso con las ruedas unificadas 2-3˝ Standard Abrasives de los modelos 913 y 933
  • El mango 1/4˝ se ajusta a la rueda unificada con orificio central 3/8˝
  • El mandril versátil viene con tapas que se adaptan a grosores de rueda de 1/8˝ a 1/2˝
  • Hecho de acero para una mayor durabilidad, longevidad y tenacidad
  • Se acopla fácilmente a la amoladora de troqueles o a la herramienta giratoria
  • Máx. RPM 25,100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos