Motion
14779 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE D5 4"X1-1/4"X1/4"A MED

3M
14779 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"X1/4"A MED

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip de 4.0000 pulgadas de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color beige
Artículo MI #01696411
No. Fabricante 14779 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"X1/4"A MED
Precio38.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14779 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"X1/4"A MED

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip de 4.0000 pulgadas de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color beige
Artículo MI #01696411
No. Fabricante 14779 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC D5 4"X1-1/4"X1/4"A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500070679
  • Número de Upc del fabricante
    00048011147796
  • Aplicación del material
    Refinamiento, línea recta: acabado cepillado, acabado fino
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011147796

Descripción general

Descripción del fabricante
14779 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño de 5 discos se adapta bien a superficies irregulares, así como en rejillas y rieles
  • El material no tejido duradero y el abrasivo de grado medio proporcionan resultados uniformes de corte y pulido
  • El disco flexible y adaptable entra en zonas de difícil acceso
  • El eje de 1/4" es adecuado para su uso en herramientas eléctricas, rectificadoras de matrices o lijadoras en línea
  • Proporciona una alta tasa de corte y una baja retención del calor, lo que permite un contacto prolongado con la pieza de trabajo