Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónPreparación de la superficie
- Método de adjuntoGancho y bucle
- ColorNegro
- GradoExtra grueso
- Número de stock del fabricante61500070687
- Número de Upc del fabricante00048011147802
- Aplicación del materialEliminación de recubrimiento, eliminación de pintura, eliminación de óxido, eliminación de sellador, decapado de pintura
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00048011147802
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina pintura, óxido y recubrimientos rápidamente sin perfilar ni perforar el metal
- Dos discos proporcionan una mayor rigidez y una superficie de borde más utilizable que un solo disco
- La red no tejida duradera resiste la carga y el calor, por lo que dura más tiempo y ofrece resultados uniformes
- La acción de resorte produce una superficie suave y sin rebabas
- El carburo de silicio de grado extra grueso corta rápidamente y deja un acabado más fino que los cepillos de alambre
- Más seguro que los cepillos de alambre que pueden romperse y ser propulsados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.