Motion
7010366911

3M
7010366911

Rueda no tejida y de desbarbado - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #01696427
No. Fabricante 7010366911
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010366911

Rueda no tejida y de desbarbado - 2.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #01696427
No. Fabricante 7010366911
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7010366911 con abrasivo de óxido de aluminio tiene un diámetro de orificio central de 0.2500 pulgadas, grado fino, diámetro de rueda de 2.0000 pulgadas, grosor de rueda de 0.5000 pulgadas y tipo de rueda unificada, diseñada para tareas precisas de desbarbado, mezcla y acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332326
  • UPC_NO
    00051115332326
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7010366911 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de densidad media/suave que mezcla las superficies para un acabado agradable
  • Mayor durabilidad del filo que la serie 500 , ofrece un mejor corte y añade vida útil para aplicaciones de desbarbado ligero y mezclado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-12˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos